| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F259E51 Herst.-Nr.: 0060003 EAN/GTIN: 4003468000052 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtzeitschalter REG 220-240VAC elektr.Multifunkt 34Leiter flackern 1TE ELPA6PLUS Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausschaltvorwarnung: | flackern | Bemessungsschaltstrom: | 16 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60 mm mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 60 Hz Hz | Funktion: | elektronisch mit Multifunktion | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Max. Glühlampenlast: | 3600 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 3600 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3600 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1200 VA VA | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 16 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Nachschaltung: | nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung | Rückfallverzögerung: | 0.5 - 20 min min | Schaltungsart: | 3- und 4-Leiter-Schaltung | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 220 - 240 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Stromstoßfunktion wählbar: | ja | Taster Glimmlampenstrom: | 150 mA mA | Versorgungsspannung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter theben, treppenlicht zeitschalter, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,49* | € 32,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,35* | € 35,29* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,63* | € 35,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,92* | € 36,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,55* | € 36,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|