Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Heftf Ø5-7,5mm Kst 8x23mm Mit Textfeld rast UC-WMC7,5(23X8)YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F260E63
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818933
EAN/GTIN:
     4046356135085
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ge Heftf Ø5-7,5mm Kst 8x23mm Mit Textfeld rast UC-WMC7,5(23X8)YE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
5 - 7.5 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
23 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
5 - 7.5 mm
Länge:
8 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,368*
€ 2,208*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3378*
€ 2,211*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,3789*
€ 2,2289*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4343*
€ 2,3143*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5356*
€ 2,4556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,2289*
€ 2,65239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9489*
€ 2,31919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8889*
€ 2,24779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7589*
€ 2,09309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6789*
€ 1,99789
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3789*
€ 1,64089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,1445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.