Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Heftf Ø1,5-35mm Kst 4x23mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMT(23X4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F260E82
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819411
EAN/GTIN:
     4046356152389
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Heftf Ø1,5-35mm Kst 4x23mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMT(23X4)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1.5 - 35 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
1.5 - 35 mm
Länge:
4 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6684*
€ 2,3801*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,701*
€ 2,381*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72014*
€ 2,40014*
2 Tage
870
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,77651*
€ 2,48651*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40014*
€ 2,85617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31014*
€ 2,74907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18014*
€ 2,59437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06014*
€ 2,45157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72014*
€ 2,04697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,0014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 101,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.