Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/A-PFL12/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F261F19
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1533314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/A-PFL12/24
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,98*
€ 20,95*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 21,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,20*
€ 21,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 21,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.