Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 5f 1re gn RM=2,54 FederzugLöt FFKDSA1/H-2,54-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F262B15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700198
EAN/GTIN:
     4017918985585
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 5f 1re gn RM=2,54 FederzugLöt FFKDSA1/H-2,54-5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Art der Banderolierung:
ohne
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
16.2 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5641*
€ 1,9441*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7026*
€ 2,1126*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7026*
€ 2,1126*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7165*
€ 2,1265*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,04247*
€ 2,44247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,44247*
€ 2,90654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31247*
€ 2,75184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04247*
€ 2,43054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,1235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.