Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 18f 2re gn RM=3,5 0,5-1,5qmm FederzugLöt PTSA1,5/18-3,5-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F268D93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1985357
EAN/GTIN:
     4017918922429
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 18f 2re gn RM=3,5 0,5-1,5qmm FederzugLöt PTSA1,5/18-3,5-Z
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
18
Art der Banderolierung:
ohne
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
2 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
13.1 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8465*
€ 2,4865*
15 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,268*
€ 2,978*
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4687*
€ 3,2387*
8 Tage
unbekannt
40
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,4688*
€ 3,2388*
Lager 262
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,95108*
€ 3,84108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,84108*
€ 4,57089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56108*
€ 4,23769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39108*
€ 4,03539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95108*
€ 3,51179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 153,6432* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.