Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 18f 1re gn RM=2,54 FederzugLöt FFKDSA1/H-2,54-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F268I25
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1992081
EAN/GTIN:
     4017918978822
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 18f 1re gn RM=2,54 FederzugLöt FFKDSA1/H-2,54-18
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
18
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
0.8 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
16.2 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,579*
€ 5,989*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5766*
€ 7,2266*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1054*
€ 7,8254*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,0754*
€ 7,8254*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,30885*
€ 9,29885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,29885*
€ 11,06563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72885*
€ 10,38733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25885*
€ 9,82803
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,30885*
€ 8,69753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,9885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.