Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 18f 1re gn RM=3,81 FederzugLöt ZFKDSA1-V-3,81-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F268J20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1993815
EAN/GTIN:
     4017918982706
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 18f 1re gn RM=3,81 FederzugLöt ZFKDSA1-V-3,81-18
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 0.2 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
18
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.2 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
14.2 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Nickel
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,31*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1114*
€ 6,8314*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,09*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6487*
€ 7,4487*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,06152*
€ 8,95152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,95152*
€ 10,65231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89152*
€ 10,58091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,65152*
€ 10,29531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,47152*
€ 10,08111
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,06152*
€ 9,59321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 447,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.