Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter Modul 2x100mbitSC Eth Managed FLIF2FXSC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2832425 Netzwerk-Transceiver-Modul
Phoenix Contact 2832425 Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     262-F270A50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832425
EAN/GTIN:
     4017918929138
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Media Konverter Modul 2x100mbitSC Eth Managed FLIF2FXSC-D
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Bauform:
Modul
Breite:
31 mm mm
Ethernet:
ja
Höhe:
75.7 mm mm
Managed:
ja
Tiefe:
72.5 mm mm
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-umsetzer phoenix, medienkonverter, Aktive Netzwerkkomponente, BNC-Transceiver, Ethernet Konverter, Ethernet Transceiver, Ethernet/Fast Ethernet Media Konverter, Ethernet/Fast Ethernet Transceiver, Fast Ethernet Konverter, Fast Ethernet Transceiver, GBIC-Konverter, GBIC-Modul, GBIC-Transceiver, Konverter, LWL Konverter, LWL-Transceiver, Media Konverter, Mediaconverter, Multiport Mediaconverter, RJ45-Transceiver, Transceiver, Transceiver/Media Konverter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,89*
€ 473,74*
Frei Haus
ab € 441,36*
€ 477,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 448,51*
€ 484,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,91*
€ 488,12*
Frei Haus
ab € 462,09*
€ 498,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,64*
€ 562,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,06*
€ 552,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.