Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 114,5x22,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME22,5UTG/FEKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F270D45
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869058
EAN/GTIN:
     4017918920593
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 114,5x22,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME22,5UTG/FEKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
114.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,92*
€ 6,61*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 7,32*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 7,72*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 7,78*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828130
ab € 51,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.