Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME17,5UTKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F270D68
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME17,5UTKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
17.5 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
114.5 mm mm
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,01*
€ 5,21*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,70*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 6,21*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,26*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828130
ab € 53,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7006*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.