Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ge Selbstkl 7x20mm EML(20X7)RYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F271G23
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816773
EAN/GTIN:
     4046356107686
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett ge Selbstkl 7x20mm EML(20X7)RYE
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
20 mm mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7 mm mm
Länge:
7 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, zackband phoenix contact, etiketten rolle, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,51*
€ 114,60*
€ 5,00*
ab € 90,13*
€ 114,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,32*
€ 116,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,29*
€ 119,68*
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 119,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 108,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.