Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 11p 1re Schraub 0,2-1,5qmm Zinn Rundkabel PT1,5/11-PH-3,5-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F272F89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1984552
EAN/GTIN:
     4046356036238
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kabelsteckverbinder LP Buchse 11p 1re Schraub 0,2-1,5qmm Zinn Rundkabel PT1,5/11-PH-3,5-A
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.34 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
11
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1574*
€ 2,5874*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6234*
€ 3,1434*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8565*
€ 3,3765*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,8565*
€ 3,3765*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,42814*
€ 3,98814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,98814*
€ 4,74589
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42814*
€ 4,07949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,407* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1985564
ab € 0,02326*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.