Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme G-Sich_5x20mm steckb 2A ST-SILED24-UK2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F273B76
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048742
EAN/GTIN:
     4046356134545
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Sicherungs-Reihenklemme G-Sich_5x20mm steckb 2A ST-SILED24-UK2MA
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
2 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1856*
€ 7,0756*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,406*
€ 7,336*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,357*
€ 7,4227*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4931*
€ 7,4431*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,50394*
€ 7,44394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,44394*
€ 8,85829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38394*
€ 8,78689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,18394*
€ 8,54889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,03394*
€ 8,37039
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,50394*
€ 7,73969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 372,197* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.