Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung rt Heftf Ø0,6-22mm Kst 4x18mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMT(18X4)RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F274I35
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0821085
EAN/GTIN:
     4046356287241
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung rt Heftf Ø0,6-22mm Kst 4x18mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMT(18X4)RD
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0.6 - 22 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
18 mm
Farbe:
rot
Kabeldurchmesser:
0.6 - 22 mm
Länge:
4 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer beschriftungsfläche rot, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6165*
€ 2,3169*
10
€ 5,46*
ab € 1,664*
€ 2,344*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,69521*
€ 2,36521*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,785*
€ 2,495*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8891*
€ 2,6191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36521*
€ 2,8146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33521*
€ 2,7789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18521*
€ 2,6004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07521*
€ 2,4695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00521*
€ 2,3862
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69521*
€ 2,0173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,6521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.