Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2p CAT.II 12-1000V LED Drehfeldrichtungsanzeige Batt DUSPOLEXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F275A02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1209091
EAN/GTIN:
     4046356309905
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer 2p CAT.II 12-1000V LED Drehfeldrichtungsanzeige Batt DUSPOLEXPERT
Weitere Informationen:
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
0 mm
Klingenlänge:
48 mm
Last zuschaltbar:
ja
Länge:
260 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Messstellenbeleuchtung:
ja
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12 - 1000 V V
Stromversorgung:
Batterie
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, spannungsprüfer, spannungsprüfer phoenix contact, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,70*
€ 69,85*
€ 5,00*
ab € 57,66*
€ 69,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,48*
€ 70,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 70,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,92*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.