Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=1 250A5A 5VA m.Berührungss Schraub PACTMCR-V2-4012-70-250-5A-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F276J47
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2277116
EAN/GTIN:
     4046356305082
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=1 250A5A 5VA m.Berührungss Schraub PACTMCR-V2-4012-70-250-5A-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
0 - 10 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
30 - 40 mm
Öffnungsdurchmesser:
33 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stromwandler, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,87*
€ 26,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,89*
€ 5,00*
ab € 20,63*
€ 27,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 28,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.