Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucker Thermotransfer THERMOMARKW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F277H32
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5146147
EAN/GTIN:
     4046356327329
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Drucker Thermotransfer THERMOMARKW2
Weitere Informationen:
Breite:
780 mm
Drucker:
ja
Druckverfahren:
Thermotransfer
Farbe:
grau
Höhe:
405 mm
LAN-Anschluss:
ja
Serieller Anschluss:
ja
Tiefe:
554 mm
USB-Anschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Labeldrucker, Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker, Drucker, Fax-Drucker, Fax-Gerät, Kombigerät, Kopierer, MFC (Fax/Drucker/Scanner), Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8.945,21*
€ 8.957,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.788,38*
€ 9.799,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.903,08*
€ 9.914,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10.209,30*
€ 10.220,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10.288,22*
€ 10.299,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.914,18*
€ 11.797,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.911,15*
€ 11.794,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.905,10*
€ 11.787,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.903,08*
€ 11.784,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,18*
Zubehör
Phoenix Contact
5146040
ab € 57,70*
Zubehör
Phoenix Contact
5146053
ab € 285,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.