Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker 1p Ø2mm Feder anreihb rt MPS-MT6/9X2RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F278E78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050522
EAN/GTIN:
     4046356143042
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
Reihenklemmen
Prüfstecker 1p Ø2mm Feder anreihb rt MPS-MT6/9X2RD
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anschlussart:
Feder
Farbe:
rot
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Messstecker, Prüfstecker, Stecker, Testadapter, Teststecker, Teststecker Reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,222*
€ 3,092*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3961*
€ 3,2816*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4031*
€ 3,3431*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4392*
€ 3,3892*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43941*
€ 3,38941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38941*
€ 4,0334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08941*
€ 3,6764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81941*
€ 3,3551
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43941*
€ 2,9029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,8941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.