Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung bl Heftf Ø0,6-10mm Kst 4x12mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMT(12X4)BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F278H05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0823575
EAN/GTIN:
     4046356333375
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung bl Heftf Ø0,6-10mm Kst 4x12mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMT(12X4)BU
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0.6 - 10 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
12 mm
Farbe:
blau
Kabeldurchmesser:
0.6 - 10 mm
Länge:
4 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer schriftfeld blau, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,9188*
€ 2,7071*
10
€ 5,00*
ab € 1,988*
€ 2,748*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,01269*
€ 2,78269*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,1043*
€ 2,8943*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,2536*
€ 3,0736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78269*
€ 3,3114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73269*
€ 3,2519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56269*
€ 3,0496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43269*
€ 2,8949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34269*
€ 2,7878
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,01269*
€ 2,3951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,8269* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146105
ab € 100,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.