Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ge RM=27mm unbedr horizvert UC-EMLP(27X27)YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F279A80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825482
EAN/GTIN:
     4046356364584
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Klemmenmarkierung ge RM=27mm unbedr horizvert UC-EMLP(27X27)YE
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
27 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6288*
€ 3,6516*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,724*
€ 3,684*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76902*
€ 3,72902*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,833*
€ 3,803*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,861*
€ 3,831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,72902*
€ 4,43753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59902*
€ 4,28283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38902*
€ 4,03293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23902*
€ 3,85443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18902*
€ 3,79493
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,76902*
€ 3,29513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,2902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.