Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol einstellb.Länge Kerbtiefe einst 1Komp WIREFOX-DCX-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212171 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1212171 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F280A21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212171
EAN/GTIN:
     4046356454391
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol einstellb.Länge Kerbtiefe einst 1Komp WIREFOX-DCX-9
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 - 0 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Kopfbreite:
25.5 mm
Kopfhöhe:
37.5 mm
Länge:
90 mm
Länge der Backen:
15.5 mm
Mit Aufprallschutz:
ja
Rundschnitt:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,11*
€ 65,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,21*
€ 65,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,40*
€ 66,99*
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 67,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,21*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212311
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.