Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p sw 2re 5,08mm zinn THR 1,6mm fester Steckverbinder CCDN2,5/2-G1F-5,08P26THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F282D59
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1753307
EAN/GTIN:
     4046356324243
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 2p sw 2re 5,08mm zinn THR 1,6mm fester Steckverbinder CCDN2,5/2-G1F-5,08P26THR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.6 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
2.6 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,41*
€ 3,98*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8182*
€ 4,4182*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0859*
€ 4,7259*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,0859*
€ 4,7259*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,91681*
€ 5,65681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,65681*
€ 6,7316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91681*
€ 5,851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 282,8405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.