Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte gn ME12,5OTU-MKDSOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F283F58
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2278869
EAN/GTIN:
     4046356328975
Suchbegriffe:
19 Zoll-Gehäuse
Box
Elektronik-Leergehäuse
Gehäuse
Abschlussplatte gn ME12,5OTU-MKDSOKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
12.5 mm mm
Farbe:
grün
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,829*
€ 1,179*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9264*
€ 1,3164*
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,9886*
€ 1,4086*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0044*
€ 1,4244*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,20012*
€ 1,70012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70012*
€ 2,02314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56012*
€ 1,85654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46012*
€ 1,73754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39012*
€ 1,65424
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,20012*
€ 1,42814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,0012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 119,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 217,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 136,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 135,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 131,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 130,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 239,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 564,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.018,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.