Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumlicht LED rt Ø70mm IP65 24V50Hz UC PSD-SOELEDRLRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F283I12
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700116
EAN/GTIN:
     4046356491129
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Drehspiegelleuchte
Rundumlicht LED rt Ø70mm IP65 24V50Hz UC PSD-SOELEDRLRD
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
rot
Funktion:
Rundumlicht
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Rundumlichtmodul Signalsäule, led dauerleuchte, dauerlicht, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,67*
€ 83,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,67*
€ 83,84*
€ 5,00*
ab € 70,79*
€ 87,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,57*
€ 88,13*
Frei Haus
ab € 74,02*
€ 90,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.