Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M3 0,5-1,5qmm DIN rt Entspricht DIN C-RCI1,5/M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284F01
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240016
EAN/GTIN:
     4046356451635
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh M3 0,5-1,5qmm DIN rt Entspricht DIN C-RCI1,5/M3
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
rot
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact ringkabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1098*
€ 0,1548*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1143*
€ 0,1613*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11688*
€ 0,16288*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1196*
€ 0,1686*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11908*
€ 0,18208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16288*
€ 0,19383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14988*
€ 0,17836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13788*
€ 0,16408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11688*
€ 0,13909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.