Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh M4 1,1-2,5qmm DIN Entspricht DIN C-FC2,5/M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284G21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240144
EAN/GTIN:
     4046356453615
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh
Gabelkabelschuh M4 1,1-2,5qmm DIN Entspricht DIN C-FC2,5/M4
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Gabelform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.1 - 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,39*
€ 7,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 7,65*
€ 5,46*
ab € 5,61*
€ 7,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,678*
€ 8,068*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,068*
€ 9,60092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,058*
€ 9,58902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,768*
€ 9,24392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,518*
€ 8,94642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,848*
€ 8,14912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,678*
€ 6,75682
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.