Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 40x100x2000mm m.OT Bodenl CD100X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284H10
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 40x100x2000mm m.OT Bodenl CD100X40
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1956 mm² mm²
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne b 100mm, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,66*
€ 19,63*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,318*
€ 20,468*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,52643*
€ 20,73643*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,041*
€ 21,351*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,2085*
€ 21,5585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,73643*
€ 24,67635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91643*
€ 23,70055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52643*
€ 19,66645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 207,3643* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240289
ab € 4,884*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,118*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.