Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F284I82 Herst.-Nr.: 747002 EAN/GTIN: 8424450137048 |
| |
|
| | |
| Twin LNB 2Ausg 40mm m.Schutzgeh gr SP42EN Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Aufnahme: | 40 mm | Ausführung: | Twin LNB | Farbe: | grau | Mit Schutzgehäuse: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,98* | € 34,40* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,16* | € 35,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 37,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,44* | € 37,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,72* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|