Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 36f UP si Alu 931x431x38mm KR611-9/4-0ASM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-F288I49
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016868-00
EAN/GTIN:
     4015739168682
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Rahmen-Türstation 36f UP si Alu 931x431x38mm KR611-9/4-0ASM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
36
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
931 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
431 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,29*
€ 416,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 409,56*
€ 419,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 414,88*
€ 425,58*
Frei Haus
ab € 422,37*
€ 432,59*
Frei Haus
ab € 426,06*
€ 436,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.