| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F289C81 Herst.-Nr.: 200036567-00 EAN/GTIN: 4015739365678 |
| |
|
| | |
| Telefonkabel 7m RJ11 fr.Ende Stecker gr 8p ZKB807-01-8 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 8 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Länge: | 7 m m | Mantel-Farbe: | grau | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ11 6(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | freies Leitungsende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Western stecker, Westernstecker, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, westernstecker rj11, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Konfektionierte Fernmeldeleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung, TAE-Anschlusskabel, TAE-Anschlussleitung, TAE-Anschlussschnur, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonanschlussschnur, Telefonkabel, Telefonleitung, Telefonschnur, Western-Anschlusskabel, Western-Anschlussleitung, Western-Anschlussschnur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,93* | € 35,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,31* | € 36,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,44* | € 37,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,43* | € 37,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,35* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|