Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-100 70x83mm 90° 16034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter, 0-100A
Skala für Analogamperemeter, 0-100A
Skala für Analogamperemeter, 0-100A
Artikel-Nr.:
     262-F292H14
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16034
EAN/GTIN:
     3303430160342
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-100 70x83mm 90° 16034
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
70 mm mm
Höhe der Messskala:
83 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
100
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,77*
€ 2,61*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,89*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,91*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,06*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.