Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogdigital IO-Modul DC 24V 4Einganalog 2Ausganalog Transistor 170AMM09000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dez. analog./dig. E/A-Einh. Modicon Momentum, 4 E / 2A dig., 4 E / 2A anal.
Dez. analog./dig. E/A-Einh. Modicon Momentum, 4 E / 2A dig., 4 E / 2A anal.
Dez. analog./dig. E/A-Einh. Modicon Momentum, 4 E / 2A dig., 4 E / 2A anal.
Artikel-Nr.:
     262-F292I63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170AMM09000
EAN/GTIN:
     3595861000292
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Analogdigital IO-Modul DC 24V 4Einganalog 2Ausganalog Transistor 170AMM09000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
0 - 0 V
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
0 A
Breite:
0 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
0 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 - 0 ms ms
Zulässige Spannung am Eingang:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,85*
€ 1.109,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.032,26*
€ 1.126,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.080,82*
€ 1.154,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.136,10*
€ 1.207,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.227,90*
€ 1.301,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,94*
€ 1.437,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,14*
€ 1.431,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,30*
€ 1.396,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,98*
€ 1.372,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,10*
€ 1.351,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.