Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A Acti9 3p IP20 Einb Festeinbau Schraub 18644


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, C-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F293D37
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18644
EAN/GTIN:
     3303430186441
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leistungsschalter 125A Acti9 3p IP20 Einb Festeinbau Schraub 18644
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
375 - 500 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
8 W
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 3p schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,71*
€ 232,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,16*
€ 232,89*
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 239,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 242,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 318,05*
€ 362,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,63*
€ 431,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.