Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 1p 500V 1,54TE 50Hz IP20 18705


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125H, 1-polig, 10A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125H, 1-polig, 10A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125H, 1-polig, 10A, C-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F293D55
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18705
EAN/GTIN:
     3303430187059
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 1p 500V 1,54TE 50Hz IP20 18705
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
36 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
36 kA
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1.54
Einbautiefe:
87 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 70 °C
Verlustleistung:
1.7 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,73*
€ 59,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,52*
€ 61,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,59*
€ 65,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,31*
€ 65,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,07*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.