Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 2p 500V 3TE 50Hz IP20 18714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125H, 2-polig, 10A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125H, 2-polig, 10A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125H, 2-polig, 10A, C-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F293D64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18714
EAN/GTIN:
     3303430187141
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 2p 500V 3TE 50Hz IP20 18714
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
36 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
36 kA
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
87 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 70 °C
Verlustleistung:
1.7 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, leistungsschalter 2polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,47*
€ 106,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,02*
€ 110,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,96*
€ 116,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,52*
€ 116,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,05*
€ 161,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.