Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 415V Acti9 0,3A 230-415V50Hz 19016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Block Vigi NG125, 4P, 63A, 300mA, Typ A
FI-Block Vigi NG125, 4P, 63A, 300mA, Typ A
FI-Block Vigi NG125, 4P, 63A, 300mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     262-F293E65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     19016
EAN/GTIN:
     3303430190165
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromauslöser 415V Acti9 0,3A 230-415V50Hz 19016
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 - 0.3 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, USB Hub, fi-schutzschalter typ a, usb hub, Fehlerschutzrelais, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter, Fehlerstromschutzmodul, Isolationswächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,29*
€ 216,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,73*
€ 216,74*
Frei Haus
ab € 213,34*
€ 218,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,10*
€ 226,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 333,04*
€ 340,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.