Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 415V Acti9 0,3A 230-415V50Hz 19044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-1000mA, Typ A
FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-1000mA, Typ A
FI-Block Vigi NG125, 3P, 125A, 300-1000mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     262-F293E75
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     19044
EAN/GTIN:
     3303430190448
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
Fehlerstromauslöser 415V Acti9 0,3A 230-415V50Hz 19044
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 - 0.3 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Weitere Suchbegriffe: FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, fi-schutzschalter typ a, adapter usb a-stecker auf ps/2 buchse, Fehlerschutzrelais, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter, Fehlerstromschutzmodul, Isolationswächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,83*
€ 386,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,46*
€ 401,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 412,96*
€ 427,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 454,57*
€ 462,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 595,66*
€ 605,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,47*
€ 720,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,81*
€ 716,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,70*
€ 713,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,66*
€ 708,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.