Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p Acti9 0,63-1A 1AIu 690V Festeinbau IP20 21104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter P25M, 3P, 1A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
Motorschutzschalter P25M, 3P, 1A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
Motorschutzschalter P25M, 3P, 1A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
Artikel-Nr.:
     262-F293G45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     21104
EAN/GTIN:
     3303430211044
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorschutzschalter
motorschutzschalter schneider
Motorschutzschalter 3p Acti9 0,63-1A 1AIu 690V Festeinbau IP20 21104
Weitere Informationen:
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
2.5 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,35*
€ 54,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,62*
€ 57,73*
€ 5,00*
ab € 45,89*
€ 58,31*
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 60,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,54*
€ 88,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.