Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen 33394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Artikel-Nr.:
     262-F296B18
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33394
EAN/GTIN:
     3303430333944
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen 33394
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Motorantrieb integriert:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
200 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, schneider electric sicherungsautomat 4p, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.077,39*
€ 3.245,23*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.078,01*
€ 3.250,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.521,48*
€ 3.810,61*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.766,48*
€ 3.948,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5.808,86*
€ 6.026,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.026,34*
€ 7.171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.991,30*
€ 7.129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.861,95*
€ 6.975,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.816,77*
€ 6.921,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.808,86*
€ 6.912,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.