Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen 33396


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Artikel-Nr.:
     262-F296B20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33396
EAN/GTIN:
     3303430333968
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen 33396
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Motorantrieb integriert:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
308 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.801,16*
€ 3.990,54*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.806,18*
€ 3.995,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.367,52*
€ 4.684,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.639,90*
€ 4.853,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.185,72*
€ 7.413,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.413,74*
€ 8.822,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.373,56*
€ 8.774,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.230,02*
€ 8.603,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.185,72*
€ 8.551,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.