Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser UC 240-277V Geeignet für Motorschutzschalter 33814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschaltspule MX, 277VAC, 50-60Hz
Ausschaltspule MX, 277VAC, 50-60Hz
Ausschaltspule MX, 277VAC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     262-F296D08
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33814
EAN/GTIN:
     3303430338147
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Arbeitsstromauslöser UC 240-277V Geeignet für Motorschutzschalter 33814
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240 - 277 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,66*
€ 259,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,23*
€ 264,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 226,83*
€ 269,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,91*
€ 273,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,01*
€ 364,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,33*
€ 406,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.