Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F296G99 Herst.-Nr.: 47138 EAN/GTIN: 3303430471387 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 1000A 4p opt.Motorantr IP30 Motorantrieb optional Festeinbau 47138 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schienenanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 5 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Drucktaster | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1000 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Bemessungsspannung: | 690 - 690 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 - 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 - 0 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Motorantrieb optional: | ja | Polzahl: | 4 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | hinten | Schutzart (IP): | IP30 | Verlustleistung: | 80 W | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 - 0 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.517,42* | € 2.670,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.464,94* | € 2.692,37* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.556,27* | € 2.711,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.572,72* | € 2.739,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3.577,01* | € 3.766,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|