Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p opt.Motorantr IP30 Motorantrieb optional Einb Schienen 47225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Masterpact NT10H1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NT10H1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NT10H1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Artikel-Nr.:
     262-F296H49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     47225
EAN/GTIN:
     3303430472254
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 1000A 4p opt.Motorantr IP30 Motorantrieb optional Einb Schienen 47225
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
150 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.713,30*
€ 2.878,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.714,13*
€ 2.883,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.674,87*
€ 2.912,68*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.763,75*
€ 2.932,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.889,66*
€ 4.077,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.077,34*
€ 4.852,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.051,26*
€ 4.821,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.947,59*
€ 4.697,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.903,00*
€ 4.644,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.889,66*
€ 4.628,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.