Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p opt.Motorantr IP30 Motorantrieb optional Einb Schienen 47228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundrahmen, Masterpact NT10H2, 1000A, 4p, herausziehbar
Grundrahmen, Masterpact NT10H2, 1000A, 4p, herausziehbar
Grundrahmen, Masterpact NT10H2, 1000A, 4p, herausziehbar
Artikel-Nr.:
     262-F296H51
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     47228
EAN/GTIN:
     3303430472285
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 1000A 4p opt.Motorantr IP30 Motorantrieb optional Einb Schienen 47228
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
150 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.837,95*
€ 3.005,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.821,80*
€ 3.010,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.781,25*
€ 3.041,18*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.891,88*
€ 3.062,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.063,86*
€ 4.254,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.254,22*
€ 5.062,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.225,65*
€ 5.028,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.112,93*
€ 4.894,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.063,86*
€ 4.835,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.