Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F297C63 Herst.-Nr.: 48526 EAN/GTIN: 3303430485261 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb AC 100-130V 48526 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 100 - 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 100 - 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,06* | € 938,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 842,15* | € 941,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 854,04* | € 961,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 876,63* | € 975,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.213,73* | € 1.333,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|