Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 200x161mm UT 90° Alu natur hfr anodelox 5510210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN
Artikel-Nr.:
     262-F298A84
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     5510210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 200x161mm UT 90° Alu natur hfr anodelox 5510210
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
161 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,14*
€ 131,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,16*
€ 131,47*
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 136,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,94*
€ 138,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,20*
€ 257,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.