Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst rws 13x2500mm unbeh glatt RAL9010 5580069


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Frontabdeckung 80 mm L=2500 mm PVC ähnlich RAL 9010 VPE=20m TYP:FCA-F80 PVC 9010
Frontabdeckung 80 mm L=2500 mm PVC ähnlich RAL 9010 VPE=20m TYP:FCA-F80 PVC 9010
Frontabdeckung 80 mm L=2500 mm PVC ähnlich RAL 9010 VPE=20m TYP:FCA-F80 PVC 9010
Artikel-Nr.:
     262-F298D49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     5580069
EAN/GTIN:
     7315880006909
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal
Abdeckung für Installationskanal
Brüstungskanal-Oberteil
Oberteil GEB-K Kst rws 13x2500mm unbeh glatt RAL9010 5580069
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Breite:
13 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Länge:
2500 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,72*
€ 7,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,52*
€ 13,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,95*
€ 14,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
1 Meter enthält 2.500 Millimeter (ab € 0,00381* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.