Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001KP35G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. Glühlampe BA 9s, 24 V AC/DC, IP66
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. Glühlampe BA 9s, 24 V AC/DC, IP66
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. Glühlampe BA 9s, 24 V AC/DC, IP66
Artikel-Nr.:
     262-F300D27
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001KP35G9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
Glühlampe Sockel BA9S
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001KP35G9
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 - 24 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31 mm mm
Mit Frontring:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24 v schneider, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 44,58*
€ 65,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,75*
€ 112,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,01*
€ 121,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,80*
€ 126,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,99*
€ 131,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.