Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung d ge Linergy TR Heftf Kst 8x3,3mm aufschieb AR1MB01D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen D
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen D
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen D
Artikel-Nr.:
     262-F302F46
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     AR1MB01D
EAN/GTIN:
     3389110574159
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung d ge Linergy TR Heftf Kst 8x3,3mm aufschieb AR1MB01D
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Art des Aufdrucks:
D
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Heftform
Breite:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
8 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0186*
€ 0,0307*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,01864*
€ 0,03084*
8 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0193*
€ 0,0316*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0193*
€ 0,0316*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,02669*
€ 0,04249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,04249*
€ 0,05056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03849*
€ 0,0458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03709*
€ 0,04414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02669*
€ 0,03176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.